Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Обработка материала
Шлифовальные и полировальные средства
Принадлежности шлифовальные
Зажимая оправка шлифов
Зажимная оправка
Фильтр
Диаметр хвостовика
6 мм
1
8 мм
1
Длина
52 мм
1
70 мм
1
651
-
1008
грн
Цена
-
грн
Выберите фильтры
Фильтр
Выберите фильтры
Зажимная оправка
Сортировка:
По умолчанию
Название (А - Я)
Название (Я - А)
Цена (низкая > высокая)
Цена (высокая > низкая)
Показать:
24
25
50
75
100
Зажимная оправка
(арт. 058511001)
1 440
грн/шт
В наличии
Зажимная оправка
(арт. 058511501)
930
грн/шт
В наличии
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
Топ покупаемых товаров
Зажимная оправка
(арт. 058511001)
Для 1 или 2 нейлоновых флисовых шлифовальных дисков..
1 440
грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаров
Зажимная оправка
⭐ Количество товаров в наличии
2
⭐ Самый дешевый товар
651 грн
⭐ Самый дорогой товар
1 008 грн