Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Диаметр
420 - 930 грн Цена
- грн

Шлифовальные чашки

Топ покупаемых товаров

Чашка шлифовальная Wurth алмазная 125x22,23 6 сегментов
Чашка шлифовальная Wurth алмазная 125x22,23 6 сегментов
(арт. 0668335125)

Преимущества: Стабильная скорость шлифования – повышенная концентрация абразивных алмазо..

1 701 грн/шт930 грн/шт
В наличии
Чашка алмазная WÜRTH L-сегмент
Чашка алмазная WÜRTH L-сегмент
(арт. 1668121115)

Алмазная чашка используется для шлифовки бетона...

600 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровШлифовальные чашки
⭐ Количество товаров в наличии2
⭐ Самый дешевый товар420 грн
⭐ Самый дорогой товар930 грн

Шлифовальные чашки от Wurth: эффективность и универсальность

Шлифовальные чашки от Wurth - это универсальный инструмент, который используется для различных задач, в том числе для шлифования, зачистки, удаления ржавчины и других. Они изготавливаются из прочных материалов и имеют надежную конструкцию.

Преимущества шлифовальных чашек от Wurth:

  • Высокое качество изготовления
  • Прочная конструкция
  • Длительный срок службы
  • Широкий ассортимент
  • Доступные цены

Виды шлифовальных чашек от Wurth

В ассортименте шлифовальных чашек от Wurth представлены различные виды, которые отличаются по типу материала, зернистости и размеру.

  • По типу материала шлифовальные чашки делятся на следующие виды:

    • Металлические - используются для шлифования и зачистки металла.
    • Древесные - используются для шлифования и зачистки дерева.
    • Каменные - используются для шлифования и зачистки камня.
    • Универсальные - используются для шлифования и зачистки различных материалов.
  • По зернистости шлифовальные чашки делятся на следующие виды:

    • Низкозернистые (от 40 до 80) - используются для грубого шлифования и зачистки.
    • Среднезернистые (от 80 до 120) - используются для среднего шлифования.
    • Высокозернистые (от 120 до 220) - используются для тонкого шлифования и полирования.
  • По размеру шлифовальные чашки делятся на следующие виды:

    • Малые (диаметром до 125 мм) - используются для ручных шлифовальных машинок.
    • Средние (диаметром от 125 до 150 мм) - используются для ручных и стационарных шлифовальных машинок.
    • Большие (диаметром более 150 мм) - используются для стационарных шлифовальных машинок.

Примеры использования шлифовальных чашек от Wurth

Шлифовальные чашки от Wurth используются для различных задач, в том числе для:

  • Шлифования металла
  • Шлифования дерева
  • Шлифования пластика
  • Шлифования камня
  • Зачистки поверхностей
  • Удаления ржавчины
  • Полирования поверхностей

Советы по выбору шлифовальных чашек от Wurth

При выборе шлифовальных чашек от Wurth необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип материала, который необходимо обрабатывать. Для каждого типа материала существует свой тип шлифовальной чашки.
  • Тип обработки, которая необходимо выполнить. Для различных типов обработки существуют различные шлифовальные чашки.
  • Ваши потребности. Выберите шлифовальную чашку, которая соответствует вашим потребностям.

Безопасность при работе со шлифовальными чашками от Wurth

При работе со шлифовальными чашками от Wurth необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Всегда надевайте защитные очки при работе со шлифовальными чашками.
  • Не работайте со шлифовальными чашками, если они повреждены.
  • Не используйте шлифовальные чашки для резки электропроводки.
  • Держите шлифовальную чашку под прямым углом к поверхности материала.
  • Не перегружайте шлифовальную чашку.
  • Отключайте электроинструмент при перерывах в работе.

Особенности шлифовальных чашек от Wurth

Шлифовальные чашки от Wurth имеют ряд особенностей, которые выгодно отличают их от аналогов других производителей.

  • Использование высококачественных материалов. Шлифовальные чашки от Wurth изготавливаются из прочных и износостойких материалов, что обеспечивает их длительный срок службы.
  • Тщательная обработка поверхности. Поверхность шлифовальных чашек от Wurth тщательно обработана, что обеспечивает их высокую эффективность и качество обработки.
  • Широкий ассортимент. В ассортименте шлифовальных чашек от Wurth представлены различные виды, которые позволяют выбрать подходящую чашку для любой задачи.

Шлифовальные чашки от Wurth - это надежный и эффективный инструмент, который будет полезен в хозяйстве