Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Диаметр
294.4 - 424.9 грн Цена
- грн
Прокладка из пеноматериала
Прокладка из пеноматериала - фото №1

Прокладка из пеноматериала

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 2

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Прокладка из пеноматериала

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
058602126
В наличии
1 шт
607.2 грн
05860281
В наличии
1 шт
420.6 грн

Прокладка из Пеноматериала от Wurth: Долговечное и Эффективное Решение для Уплотнения

Прокладки из пеноматериала Wurth представляют собой высококачественные уплотнительные компоненты, разработанные для различных областей применения. Эти прокладки обеспечивают надежное и герметичное уплотнение, предотвращая проникновение влаги, пыли и воздуха, а также амортизируют удары и вибрации.

Основные преимущества прокладок из пеноматериала Wurth:

  1. Износостойкость: Прокладки изготовлены из специальных пеноматериалов, которые обладают высокой степенью износостойкости. Они способны сохранять свои уплотнительные свойства на протяжении длительного времени.

  2. Герметичность: Прокладки обеспечивают надежное герметичное уплотнение, что предотвращает проникновение влаги и воздуха. Это особенно важно в автомобильной и строительной индустриях.

  3. Устойчивость к экстремальным условиям: Прокладки Wurth спроектированы, чтобы справляться с разнообразными эксплуатационными условиями, включая воздействие ультрафиолетовых лучей, химических веществ и перепадов температур.

  4. Амортизация и виброизоляция: Пеноматериал обладает амортизационными свойствами, что позволяет смягчать удары и вибрации, защищая механизмы и оборудование.

  5. Простота установки: Прокладки Wurth легко устанавливаются и крепятся благодаря своей гибкости и адаптивности к различным формам и поверхностям.

Применение прокладок из пеноматериала Wurth:

  • Автомобильная промышленность: Прокладки используются для герметизации дверных стыков, стекол, капотов и багажников, а также как амортизаторы.

  • Строительство: В строительстве прокладки применяются для герметизации оконных и дверных рам, панелей и монтажа фасадов зданий.

  • Производство: В производственных процессах прокладки служат для защиты и изоляции оборудования и машин.

  • Электроника: Прокладки используются для герметизации корпусов электронных устройств и изоляции электронных компонентов.

Прокладки из пеноматериала Wurth представляют собой надежное и эффективное решение для уплотнения и защиты в различных областях. С их помощью можно обеспечить долговечность и надежность различных конструкций и механизмов, а также сохранить внешний вид и функциональность автомобилей и другой техники.

При выборе подходящей прокладки из пеноматериала Wurth следует учитывать несколько важных критериев:

  1. Тип применения: Определите, для какой цели вам необходима прокладка. Например, для герметизации дверного стыка автомобиля, изоляции окон или защиты электроники. Разные прокладки могут иметь разные характеристики и свойства, чтобы соответствовать специфическим требованиям.

  2. Размер и форма: Учтите размер и форму необходимой прокладки. Прокладки из пеноматериала обычно гибкие и могут быть легко подстраиваемыми под нужный размер и форму.

  3. Толщина и жесткость: Разные задачи могут требовать прокладок разной толщины и жесткости. Например, для амортизации ударов могут понадобиться более мягкие прокладки, в то время как для герметизации дверей лучше использовать более жесткие варианты.

  4. Специальные свойства: При необходимости учитывайте специальные свойства, такие как устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей, химическим веществам или высоким и низким температурам.

  5. Совместимость: Убедитесь, что выбранная прокладка совместима с материалами и поверхностями, с которыми она будет в контакте. Это важно для избежания химических реакций и повреждений.

  6. Количество и упаковка: Определите, сколько прокладок вам потребуется, и учтите упаковку. Возможно, вы покупаете их для регулярного обслуживания или для запаса.

  7. Бренд и производитель: Wurth — известный производитель, но всегда стоит проверить отзывы и репутацию бренда.

  8. Стоимость: Сравните цены различных вариантов и выберите оптимальный по соотношению цена-качество.

Помимо этого, для конкретных случаев и задач может потребоваться консультация специалиста или инженера, чтобы выбрать наилучший вариант прокладки из пеноматериала Wurth, удовлетворяющий ваши потребности.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация