Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Щетка для очистки полир. губок
Щетка для очистки полир. губок - фото №1

Щетка для очистки полир. губок

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Щетка для очистки полир. губок

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
0585241
В наличии
1 шт
460.9 грн230.5 грн

Щетка для очистки полировальных губок от Wurth - это незаменимый инструмент для поддержания качественной работы и долговечности ваших полировальных губок.

Этот простой, но эффективный аксессуар позволяет вам легко и быстро удалять остатки полировочных средств и загрязнения, обеспечивая тем самым оптимальные условия для полировки и обработки поверхностей.

Вот несколько преимуществ использования щетки для очистки полировальных губок от Wurth:

  1. Поддержание эффективности: Со временем полировальные губки могут забиваться полировочными средствами, пылью и другими загрязнениями, что ухудшает их производительность. Щетка Wurth позволяет быстро и легко очищать губки, восстанавливая их рабочее состояние.

  2. Увеличение срока службы: Регулярная очистка полировальных губок с помощью щетки помогает предотвратить износ и преждевременное старение губок, что продлевает их срок службы.

  3. Экономия времени и денег: Замена изношенных губок может быть затратной и времязатратной процедурой. Сохраняя губки в хорошем состоянии с помощью щетки, вы экономите деньги и время.

  4. Безопасность работы: Чистые полировальные губки обеспечивают более предсказуемые результаты полировки, что способствует безопасности вашей работы.

При выборе щетки для очистки полировальных губок от Wurth учтите ее размер, форму и материал, чтобы она наилучшим образом соответствовала вашим конкретным потребностям. Этот аксессуар поможет вам поддерживать высокое качество обработки поверхностей и достигать профессиональных результатов в вашей работе.

Щетка для очистки полировальных губок от Wurth проста в использовании и пригодится в следующих случаях:

  1. Очистка после полировки: После завершения полировки автомобиля или других поверхностей полировальные губки могут быть загрязнены остатками полировочных средств, воска, пылью и другими частицами. Щетка используется для удаления этих остатков и восстановления рабочей поверхности губок.

  2. Переключение между разными средствами: Если вы используете разные полировочные средства, рекомендуется очищать губки между сменой средств. Это поможет избежать переноса остатков одного средства на другое.

  3. Поддержание губок в хорошем состоянии: Регулярная очистка губок с помощью щетки способствует сохранению их качества и долговечности. Это особенно важно, если вы часто занимаетесь полировкой.

Использование щетки для очистки полировальных губок просто: после завершения работы с губкой просто промывайте ее под теплой водой и мягко очищайте щетинами щетки от остатков полировочных средств и загрязнений. После тщательной очистки высушите губку и она будет готова к следующему использованию.

Этот аксессуар помогает поддерживать оптимальные условия для полировки, обеспечивая чистоту и эффективность полировальных губок, что в свою очередь способствует получению высококачественных результатов.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация