Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Полировка PUK
Полировка PUK - фото №1

Полировка PUK

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Полировка PUK

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0585126130
В наличии
1 шт
537.6 грн

Полировка PUK от Wurth - это высококачественный продукт, разработанный специально для достижения блестящих результатов в области автомобильного детейлинга и обработки поверхностей.

Эта полировка является неотъемлемым инструментом для профессионалов и автолюбителей, желающих поддерживать и восстанавливать первоначальный блеск и состояние автомобильного лакокрасочного покрытия.

Особенности и преимущества полировки PUK от Wurth включают:

  1. Качество и надежность: Полировка PUK изготовлена с использованием высококачественных компонентов, что гарантирует ее эффективность и долговечность.

  2. Специальная формула: Уникальная формула позволяет полировать поверхность, удаляя окислы, царапины и другие дефекты, обеспечивая при этом безупречный блеск.

  3. Универсальное применение: PUK полировка идеально подходит для лакокрасочных покрытий автомобилей, но также может использоваться на металлических и пластиковых поверхностях.

  4. Легкость применения: Полировка PUK проста в использовании и подходит как для профессионалов, так и для автолюбителей.

  5. Безопасность: Эта полировка разработана с учетом безопасности поверхности, что позволяет избегать повреждений или пересушивания лакокрасочного покрытия.

Полировка PUK от Wurth предназначена для обработки и ухода за автомобильным лакокрасочным покрытием. Она способствует восстановлению и поддержанию блеска, а также устранению различных дефектов, таких как потёртости, царапины и окислы. С ее помощью вы сможете придать вашему автомобилю профессиональный и ухоженный вид, а также продлить срок службы лакокрасочного покрытия.

Есть несколько весомых причин, по которым стоит обратить внимание на полировку PUK от Wurth:

  1. Профессиональное качество: Полировка PUK разработана и произведена в соответствии с высокими стандартами качества, что обеспечивает отличные результаты полировки и ухода за автомобилем.

  2. Универсальность использования: Эта полировка подходит для различных типов поверхностей, включая лакокрасочные покрытия, металл и пластик. Она может использоваться для обработки всего автомобиля.

  3. Эффективность: PUK полировка способна удалять царапины, окислы, потёртости и другие дефекты, восстанавливая первозданный блеск поверхности.

  4. Простота использования: Даже для начинающих пользователей полировка PUK от Wurth легко и удобно применять, не требуя специальных навыков.

  5. Сохранность поверхности: Благодаря специальной формуле полировки, она действует мягко и безопасно для лакокрасочного покрытия, что минимизирует риск повреждений.

  6. Долговечность: Эффект полировки длится долго, что означает, что ваш автомобиль будет выглядеть на долгое время как новый.

  7. Уход и защита: Полировка PUK не только улучшает внешний вид автомобиля, но и помогает защитить его поверхность от воздействия вредных факторов, таких как солнечные лучи и атмосферные осадки.

В итоге, полировка PUK от Wurth - это надежное и эффективное средство для поддержания и восстановления красоты вашего автомобиля. Она делает процесс ухода за автомобилем более простым и приятным, обеспечивая превосходные результаты.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация