Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Полировальная губка с канавками Оранжевая
Полировальная губка с канавками Оранжевая - фото №1

Полировальная губка с канавками Оранжевая

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 5

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Полировальная губка с канавками Оранжевая

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0585026145
В наличии
1 шт
566.9 грн
0585026090
В наличии
1 шт
248.8 грн
0585026170
В наличии
1 шт
691.2 грн
0585027170
В наличии
1 шт
691.2 грн
0585025170
В наличии
1 шт
691.2 грн

Полировальная губка с канавками "Оранжевая" от Wurth представляет собой инновационное средство для достижения идеальной отделки поверхностей.

Эта губка сочетает в себе превосходную производительность и надежность, что делает ее незаменимым инструментом для всех видов полировки и детейлинга.

Особенности полировальной губки "Оранжевая" от Wurth включают:

  1. Специальные канавки: Губка оснащена канавками, которые способствуют равномерному распределению полировочных средств и улучшают процесс полировки.

  2. Высокая производительность: Благодаря специальной структуре и материалу, губка обеспечивает высокую производительность и позволяет достичь отличных результатов.

  3. Долговечность: Качественный материал и конструкция губки делают ее долговечной и готовой к многократному использованию.

  4. Универсальное применение: Полировальная губка "Оранжевая" подходит для разнообразных поверхностей, включая автомобильные кузова, стекло, пластик, лакокрасочные покрытия и другие.

  5. Интуитивное использование: Губка легко контролируется и обеспечивает комфорт при работе, даже для тех, кто не является профессионалом.

Полировальная губка с канавками "Оранжевая" от Wurth является идеальным выбором для всех, кто стремится достичь идеальной отделки поверхностей. Она позволяет добиться блеска и сияния, сохраняя поверхность в безупречном состоянии. С этой губкой ваша работа станет более эффективной и профессиональной.

Полировальная губка с канавками "Оранжевая" от Wurth является важным инструментом для достижения идеальной отделки поверхностей.

Её использование оправдано во многих ситуациях:

  1. Автомобильный детейлинг: Губка идеально подходит для полировки автомобильных кузовов, лакокрасочных покрытий и фар. Она способствует удалению мелких царапин, потёртостей и дефектов, восстанавливая блеск и защиту автомобильной поверхности.

  2. Работа с стеклом: Полировальная губка эффективно удаляет следы воды, пятна и царапины с стеклянных поверхностей, таких как окна и зеркала.

  3. Обработка пластика: Оранжевая губка помогает восстанавливать пластиковые детали автомобилей, такие как бамперы, внутренние панели и т.д.

  4. Работа с лакокрасочными покрытиями: Она также может использоваться для полировки лакокрасочных поверхностей на мебели, мотоциклах и других изделиях.

  5. Полировка металла: Губка может применяться для придания металлическим поверхностям блеска и удаления окислов.

  6. Ремонт и обновление: Восстановление и обновление различных поверхностей, таких как старая мебель или детали интерьера, также может быть выполнено с использованием этой губки.

Полировальная губка "Оранжевая" от Wurth спроектирована так, чтобы обеспечивать высокий уровень производительности и безопасности при работе. Она является незаменимым инструментом для профессиональных автодетейлинговых мастерских, автосервисов, а также для любителей, стремящихся к идеальным результатам при обработке поверхностей.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация