Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Набор сверл и метчиков машинных для глухих отверстий по стали 14 шт.
Набор сверл и метчиков машинных для глухих отверстий по стали 14 шт. - фото №1

Набор сверл и метчиков машинных для глухих отверстий по стали 14 шт.

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 2

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Набор сверл и метчиков машинных для глухих отверстий по стали 14 шт.

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
0653710007
Нет в наличии
1 шт
0653810014
Нет в наличии
1 шт

Набор сверл и метчиков машинных для глухих отверстий по стали 14 шт. от Wurth: почему стоит приобрести?

Набор сверл и метчиков машинных для глухих отверстий по стали 14 шт. от Wurth - это незаменимый инструмент для любого мастера, который работает с металлом. Он позволяет быстро и легко создавать качественные резьбовые соединения в стальных деталях.

Почему стоит приобрести этот набор?

    • Высокое качество изготовления. Метчики Wurth изготавливаются из высококачественной легированной стали, которая обеспечивает их долгий срок службы и высокую прочность.
    • Острые и прочные режущие кромки. Благодаря этому метчики Wurth обеспечивают легкое и точное создание резьбы.
    • Разнообразие размеров. Набор включает в себя метчики различных диаметров, что позволяет использовать их для работы с различными материалами и размерами отверстий.
  • Удобная упаковка. Набор поставляется в компактной и удобной упаковке, что делает его удобным в использовании и хранении.

Характеристики набора

  • Диаметры метчиков: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
  • Материал: легированная сталь
  • Покрытие: оксидное
  • Тип резьбы: метрическая
  • Тип отверстия: глухое

Особенности набора

  • Метчики изготовлены по DIN 352.
  • Метчики имеют трехзаходную конструкцию.
  • Метчики имеют оксидное покрытие, которое защищает их от коррозии.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация