Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Метчик машинный, комбинир.

⭐ Категория товаровМетчик машинный, комбинир.
⭐ Количество товаров в наличии0
⭐ Самый дешевый товар-
⭐ Самый дорогой товар-

Метчик машинный, комбинир. от Wurth: надежный помощник в работе с металлом

Метчик машинный, комбинир. от Wurth - это высокоточный инструмент, предназначенный для нарезания резьбы на металлических деталях. Он отличается надежностью, точностью и долговечностью, что делает его идеальным выбором для профессиональных механиков, инженеров и всех, кто работает с металлом.

Почему стоит приобрести метчик машинный, комбинир. от Wurth?

  • Высокое качество: метчики от Wurth изготавливаются из высококачественных материалов и проходят тщательный контроль качества. Они обеспечивают точное и аккуратное нарезание резьбы, что гарантирует надежность и долговечность соединений.
  • Простота использования: метчики от Wurth просты в использовании и не требуют специального обучения. Они подходят для использования в ручных и машинных метчиках.
  • Экономичность: метчики от Wurth отличаются долговечностью и износостойкостью, что позволяет использовать их в течение длительного времени.

Характеристики и особенности

Метчик машинный, комбинир. от Wurth имеет следующие характеристики:

  • Материал: сталь HSS-E
  • Покрытие: TiN
  • Тип: комбинир.
  • Размер: М3-М16

Метчик состоит из двух частей: чернового и чистового метчика. Черновой метчик нарезает основную часть резьбы, а чистовой - формирует окончательную форму и размеры.

Метчики от Wurth имеют следующие особенности:

  • Улучшенная геометрия режущих кромок обеспечивает точное и аккуратное нарезание резьбы.
  • Покрытие TiN обеспечивает высокую износостойкость и долговечность метчика.
  • Комбинированная конструкция позволяет использовать метчик для нарезания резьбы в сквозных и глухих отверстиях.