Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Версии товара Машинный метчик HSCo VaryTap зеленый
Ищете что-то еще?![]()
У нас есть больше предложений по продукции, которая может вам подойти.
Показать больше предложенийСкрыть предложения Почему стоит приобрести Machine screw tap HSCo VaryTap green от Wurth?
- Высокая прочность и износостойкость: метчик изготовлен из высокопрочной стали HSCo, которая обеспечивает долгий срок службы и высокую прочность.
- Точная резьба: метчик имеет коническую форму с переменным шагом, что обеспечивает точную резьбу с минимальными зазорами.
- Легкость обработки: метчик имеет острые режущие кромки, которые обеспечивают легкое и быстрое нарезание резьбы.
Характеристики и особенности:
- Материал: HSCo
- Диаметр: от M2 до M18
- Шаг резьбы: от 0,35 до 2,0 мм
- Длина: от 6 до 100 мм
- Тип резьбы: DIN 371/376
Применение:
Метчик Machine screw tap HSCo VaryTap green от Wurth используется для нарезания резьбы в различных материалах, включая:
- Легированные и высоколегированные стали
- Коррозионно-стойкие и кислотостойкие стали
- Обычные стали с прочностью до 1200 Н/мм²
Преимущества метчика HSCo VaryTap green:
- Высокая прочность и долговечность: метчик изготовлен из высококачественной легированной стали HSCo с добавлением кобальта. Это обеспечивает ему высокую прочность и износостойкость, что позволяет использовать его для обработки даже самых сложных материалов.
- Простота использования: метчик имеет особую геометрию стружечных канавок, которая обеспечивает плавный процесс нарезания резьбы и снижает образование стружки.
- Высокая точность: метчик обеспечивает точную резьбу с минимальными отклонениями.
Особенности метчика HSCo VaryTap green:
- Метчик имеет особую геометрию стружечных канавок, которая обеспечивает плавный процесс нарезания резьбы и снижает образование стружки.
- Метчик оснащен радиальными подрезами, которые обеспечивают высокую точность резьбы с минимальными отклонениями.
- Метчик имеет антифрикционное покрытие, которое снижает трение и износ инструмента.
Структура номеров товара Wurth
Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия
Примеры структуры номера товара:Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)
Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)
Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076