Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Диаметр хвостовика
Длина
Длина резьбы (метрическая резьба)
Размер четырехгранника
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг
Мет.руч., HSS, DIN 2181, кон.мет.
Мет.руч., HSS, DIN 2181, кон.мет. - фото №1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Мет.руч., HSS, DIN 2181, кон.мет.

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 8

Версии товара Мет.руч., HSS, DIN 2181, кон.мет.

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
06421101
В наличии
1 шт
470.4 грн
0642110125
В наличии
1 шт
530.9 грн
064211215
В наличии
1 шт
477.6 грн
0642112125
В наличии
1 шт
526.8 грн
064211415
В наличии
1 шт
585 грн
064211615
В наличии
1 шт
654 грн
064211815
В наличии
1 шт
706.2 грн
064212415
В наличии
1 шт
1 248 грн

Метчик ручной, HSS, DIN 2181, конический метчик от WURTH

Метчик ручной, HSS, DIN 2181, конический метчик от WURTH — это инструмент для нарезания метрической резьбы в отверстии. Он изготовлен из быстрорежущей стали HSS, что обеспечивает ему высокую прочность и износостойкость. Метчик имеет коническую форму, что позволяет ему легко врезаться в материал и обеспечивать точную резьбу.

Основные характеристики

  • Материал: быстрорежущая сталь HSS
  • Тип резьбы: метрическая
  • Диаметр резьбы: от M10 до M14
  • Шаг резьбы: 1 мм, 1,25 мм, 1,5 мм
  • Длина резьбы: 20 мм, 22 мм, 24 мм

Особенности

  • Коническая форма обеспечивает легкое врезание в материал и точную резьбу
  • Изготовлен из быстрорежущей стали HSS, что обеспечивает высокую прочность и износостойкость
  • Подходит для нарезания резьбы в различных материалах, включая металл, пластик и дерево

Способ применения

Для нарезания резьбы с помощью ручного метчика необходимо:

  1. Очистите отверстие от загрязнений.
  2. Вставьте метчик в отверстие и начните вращать его по часовой стрелке.
  3. Направляйте метчик строго перпендикулярно к поверхности отверстия.
  4. При необходимости используйте смазку для облегчения нарезки резьбы.

Особенности использования

При использовании ручного метчика следует соблюдать следующие правила безопасности:

  • Используйте защитные очки и перчатки.
  • Не прилагайте чрезмерных усилий при вращении метчика.
  • Если метчик застрял в отверстии, не пытайтесь выкрутить его силой. Вместо этого используйте метчик-вывертыш.

Зачем нужен этот товар

Ручной метчик необходим для нарезания метрической резьбы в отверстиях. Он используется в различных сферах промышленности, строительстве и быту. С помощью ручного метчика можно нарезать резьбу в деталях, которые необходимо соединить с помощью болтов или винтов.

Советы покупателю

При выборе ручного метчика следует обратить внимание на следующие параметры:

  • Тип резьбы
  • Диаметр резьбы
  • Шаг резьбы
  • Материал изготовления

Также следует убедиться, что метчик изготовлен из качественной стали и имеет правильную форму.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация