- Назад
- Главная
- Обработка материала
- Резьбонарезающий инструмент
- Ручные метчики
- Метчик ручной конусный
- Мет.руч., HSS, DIN 2181, кон.мет.
- Метчик ручной, конусный метчик HSS, DIN 2181
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Для метрической мелкой резьбы ISO стандарта DIN 13
Диаметр хвостовика | 7 мм |
Длина | 70 мм |
Длина резьбы (метрическая резьба) | 24 мм |
Размер четырехгранника | 5,5 мм |
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг | MF10 x 1.25 |
Шаг резьбы | 1,25 мм |