Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Набор ручных метчиков HSS DIN 352, 3 шт.
Набор ручных метчиков HSS DIN 352, 3 шт. - фото №1

Набор ручных метчиков HSS DIN 352, 3 шт.

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 11

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Набор ручных метчиков HSS DIN 352, 3 шт.

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
06396
В наличии
1 шт
592.8 грн
06394
В наличии
1 шт
482.4 грн
063910
В наличии
1 шт
624 грн
063912
В наличии
1 шт
811.2 грн
063914
В наличии
1 шт
936 грн
063916
В наличии
1 шт
1 607 грн
063918
Нет в наличии
1 шт
063920
В наличии
1 шт
2 022.3 грн
06393
В наличии
1 шт
456 грн
06395
В наличии
1 шт
561.6 грн
06398
В наличии
1 шт
624 грн

Набор ручных метчиков HSS DIN 352, 3 шт. от Würth

Набор ручных метчиков HSS DIN 352, 3 шт. от Würth — это незаменимый инструмент для нарезания метрической резьбы в различных материалах, таких как металл, пластик и дерево.

Основные характеристики:

  • Материал: быстрорежущая сталь HSS
  • Стандарт: DIN 352
  • Тип резьбы: метрическая
  • Номинальный диаметр: M3, M4, M5
  • Размер квадратного хвостовика: 2,7 мм

Особенности:

  • Набор состоит из трех метчиков: чернового, получистового и чистового.
  • Черновой метчик снимает основной слой металла и формирует грубую резьбу.
  • Получистовый метчик формирует более гладкую резьбу.
  • Чистовой метчик окончательно формирует резьбу и удаляет заусенцы.

Способ применения:

  1. Вставьте метчик в вороток или трещотку.
  2. Нанесите на метчик смазку, например, машинное масло или эмульсию.
  3. Вставьте метчик в отверстие и начните вращать его по часовой стрелке.
  4. Направляйте метчик строго перпендикулярно к поверхности.
  5. Если метчик застрял, слегка отвинтите его и снова вставьте в отверстие.

Особенности использования:

  • Перед началом работы убедитесь, что отверстие в детали достаточного размера для метчика.
  • Нарезайте резьбу с постоянной скоростью, не допуская перегрева метчика.
  • После нарезания резьбы удалите заусенцы с помощью надфиля или напильника.

Зачем нужен этот товар?

Набор ручных метчиков HSS DIN 352, 3 шт. от Würth необходим для нарезания метрической резьбы в различных материалах. Он используется в широком спектре работ, таких как:

  • Сборка и ремонт механизмов
  • Монтаж и демонтаж оборудования
  • Производство деталей
  • Ремонт бытовых предметов

Кому подойдет этот товар?

Набор ручных метчиков HSS DIN 352, 3 шт. от Würth подойдет как профессионалам, так и любителям, которые занимаются ремонтом и строительством. Он прост в использовании и позволяет быстро и качественно нарезать резьбу в любых материалах.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация