- Назад
- Главная
- Обработка материала
- Резьбонарезающий инструмент
- Ручные метчики
- Метчик ручной, ассортимент
- Набор ручных метчиков HSS DIN 352, 3 шт.
- Комплект ручных метчиков HSS, DIN 352
1 775 грн/шт
Включает один черновой метчик, один получистовой метчик и один чистовой метчик. Для нарезания метрической резьбы ISO стандарта DIN 13
DIN | 352 |
Диаметр хвостовика | 16 мм |
Длина | 95 мм |
Длина резьбы (метрическая резьба) | 40 мм |
Размер четырехгранника | 12 мм |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг | M20 x 2.5 |