Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Метчик ручной HSS DIN 352 промеж.
Метчик ручной HSS DIN 352 промеж. - фото №1

Метчик ручной HSS DIN 352 промеж.

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 6

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Метчик ручной HSS DIN 352 промеж.

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0640210
В наличии
1 шт
328.8 грн
0640212
В наличии
1 шт
312 грн
064024
В наличии
1 шт
156 грн
064025
В наличии
1 шт
168.5 грн
064026
В наличии
1 шт
171.6 грн
064028
В наличии
1 шт
193.4 грн

Метчик ручной HSS DIN 352 промеж. от Wurth

Метчик ручной HSS DIN 352 промеж. от Wurth - это инструмент, предназначенный для нарезания метрической резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Метчик изготовлен из быстрорежущей стали HSS, что обеспечивает ему высокую прочность и износостойкость.

Основные характеристики

  • Тип резьбы: метрическая
  • Номинальный диаметр резьбы: M5
  • Шаг резьбы: 0,8 мм
  • Длина резьбы: 16 мм
  • Длина метчика: 50 мм
  • Диаметр хвостовика: 6 мм
  • Размер четырехгранника: 4,9 мм

Особенности

  • Метчик имеет трехгранную форму, которая обеспечивает качественное нарезание резьбы.
  • Метчик изготовлен из быстрорежущей стали HSS, что обеспечивает ему высокую прочность и износостойкость.
  • Метчик имеет четырехгранный хвостовик, что позволяет использовать его с трещоткой или воротком.

Способ применения

Метчик используется для нарезания резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Перед использованием метчика необходимо очистить отверстие от загрязнений. Затем метчик вставляется в отверстие и вращается по часовой стрелке. При нарезании резьбы необходимо периодически охлаждать метчик.

Особенности использования

Для получения качественной резьбы необходимо использовать метчик с соответствующим диаметром и шагом. Также необходимо следить за тем, чтобы метчик был правильно заточен.

Зачем нужен этот товар

Метчик ручной HSS DIN 352 промеж. от Wurth необходим для нарезания метрической резьбы в сквозных и глухих отверстиях. Метчик может использоваться в различных сферах, таких как машиностроение, ремонт и строительство.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе метчика необходимо обратить внимание на следующие характеристики:

  • Тип резьбы
  • Номинальный диаметр резьбы
  • Шаг резьбы
  • Длина резьбы
  • Длина метчика
  • Диаметр хвостовика

Также необходимо учитывать, что метчик должен быть изготовлен из качественной стали.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация