- Назад
- Главная
- Обработка материала
- Резьбонарезающий инструмент
- Ручные метчики
- Метчик ручной средний
- Метчик ручной HSS DIN 352 промеж.
- Метчик ручной, метчик второго прохода HSS, DIN 352
225 грн/шт
Для метрической резьбы ISO стандарта DIN 13
Диаметр хвостовика | 7 мм |
Длина | 70 мм |
Длина резьбы (метрическая резьба) | 24 мм |
Размер четырехгранника | 5,5 мм |
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг | M10 x 1.5 |
Шаг резьбы | 1,5 мм |