Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Вид
Внешний диаметр
Высота
Тип резьбы x номинальный диаметр
Шаг резьбы
Плашка резьбонарезная HSS DIN 13-2
Плашка резьбонарезная HSS DIN 13-2 - фото №1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Плашка резьбонарезная HSS DIN 13-2

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 11

Версии товара Плашка резьбонарезная HSS DIN 13-2

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
065210125
В наличии
1 шт
840 грн
065212125
В наличии
1 шт
1 164 грн
06521815
В наличии
1 шт
1 704 грн
06522215
В наличии
1 шт
2 308.8 грн
065281
В наличии
1 шт
832.8 грн
065214125
В наличии
1 шт
1 500 грн
06521615
В наличии
1 шт
1 572 грн
06522015
В наличии
1 шт
1 882.8 грн
0652101
В наличии
1 шт
984 грн
06521215
Нет в наличии
1 шт
06521415
В наличии
1 шт
1 188 грн

Плашка резьбонарезная HSS DIN 13-2 от Wurth: Вершина Прецизии и Производительности

Плашка резьбонарезная HSS DIN 13-2 от Wurth - это высококачественный инструмент, спроектированный для создания резьбовых соединений с максимальной точностью и производительностью. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным механиком, инженером или домашним мастером, эта плашка предоставляет вам все необходимое для успешной резьбовой обработки.

Преимущества Плашки резьбонарезной HSS DIN 13-2 от Wurth:

  1. Точное и Чистое Нарезание Резьбы: Плашка оборудована специальными режущими кромками, которые гарантируют чистое и точное нарезание резьбы. Это особенно важно для создания надежных резьбовых соединений.

  2. Материал Высокого Качества: Плашка изготовлена из высококачествной высокоскоростной стали (HSS), что обеспечивает высокую износостойкость и долгий срок службы.

  3. Универсальность и Совместимость: Стандарт DIN 13-2 делает эту плашку универсальной и совместимой с различными держателями резьбы, что дает вам свободу выбора подходящего оборудования.

  4. Профессиональный Уровень: Плашка предназначена для профессионального применения, что подразумевает высокую производительность и надежность в работе.

  5. Экономия Времени и Ресурсов: Благодаря точному нарезанию резьбы и высокой производительности плашки, вы экономите время и ресурсы при резьбовой обработке.

Сферы Применения Плашки резьбонарезной HSS DIN 13-2 от Wurth:

  1. Машиностроение: Идеально подходит для создания резьбовых соединений в машиностроении и производстве.

  2. Ремонт и Обслуживание: Плашка полезна при ремонте и обслуживании механических устройств и оборудования.

  3. Строительство: Широко используется в строительстве при создании надежных конструкций.

  4. Ручное Изготовление: Помогает домашним мастерам и ручным изготовителям создавать точные резьбовые соединения.

Плашка резьбонарезная HSS DIN 13-2 от Wurth - это надежный инструмент, спроектированный для выполнения задач, требующих выдающейся точности и производительности в резьбовой обработке. Выбирая эту плашку, вы выбираете инструмент, который будет служить вам долгие годы и обеспечивать выдающиеся результаты.

При использовании плашки резьбонарезной HSS DIN 13-2 от Wurth, важно соблюдать определенные меры безопасности для предотвращения травм и обеспечения эффективной работы. Вот несколько важных мер безопасности:

  1. Используйте Защитное Оборудование: Носите защитные очки или маску, чтобы защитить глаза и лицо от металлических стружек и брызг. Также рекомендуется использовать защитные перчатки для предотвращения порезов.

  2. Проверьте Оборудование: Перед началом работы удостоверьтесь, что оборудование, включая держатель резьбы и плашку, находится в хорошем состоянии. Если есть какие-либо повреждения или износ, замените детали.

  3. Запускайте Оборудование Осторожно: При запуске резьбонарезного станка или ручной резьбонарезной инструмента, будьте осторожны и убедитесь, что руки и другие части тела находятся на безопасном расстоянии от вращающихся частей.

  4. Следите за Скоростью и Подачей: Регулируйте скорость вращения и подачу в соответствии с материалом и типом резьбы. Не пытайтесь нарезать резьбу слишком быстро, так как это может привести к некачественному результату и повысить риск травм.

  5. Используйте Смазку: При резьбовой обработке важно обеспечить достаточную смазку для снижения трения и износа. Плашка должна регулярно смазываться маслом или смазкой, предназначенными для этой цели.

  6. Работайте в Хорошо Вентилируемом Месте: Если резьбовая обработка выпускает дым или пары, работайте в хорошо вентилируемом помещении или используйте маску для защиты от вдыхания вредных веществ.

  7. Не Допускайте Близких Контактов с Вращающимися Частями: При работе с резьбонарезной машиной или станком не допускайте близких контактов с вращающимися частями. Постоянно следите за положением рук и одежды.

  8. Обучение и Обучение: Если вы новичок в резьбовой обработке, пройдите обучение и получите рекомендации от опытных профессионалов. Освоение техники безопасности и навыков работы с плашкой очень важно.

Соблюдение этих мер безопасности поможет вам избежать травм и обеспечит эффективное и безопасное использование плашки резьбонарезной HSS DIN 13-2 от Wurth.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация