Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Резьбовая плашка HSS M8х1 Wurth

Резьбовая плашка HSS M8х1 Wurth - фото №1

Резьбовая плашка HSS M8х1 Wurth

Резьбовая плашка HSS M8х1 Wurth
ПЛАШКА-HSS-DIN223-M8X1

Номер товара 065281
В наличии

Цена:
832.8 грн/шт

Резьбовая плашка HSS M8х1 Wurth

Номер товара 065281

832.8 грнБез НДС: 694 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Область применения:

  • Для нарезания наружной метрической резьбы со стандартным шагом.

Особенности модели: 

  • Для правой резьбы 
  • DIN 223 (DIN EN 22568) 
  • Вес: 6 г
  • Для метрической резьбы по DIN13

Технические характеристики: 

  • Резьба: М8
  • Шаг: 1 мм
  • Наружный диаметр: 25 мм
  • Высота: 9 мм
  • Обрабатываемые материалы: cталь, чугун

Написать отзыв

   

Информация о продукте