Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Держатель плашки EN 22568 Performance
Держатель плашки EN 22568 Performance - фото №1

Держатель плашки EN 22568 Performance

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 8

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Держатель плашки EN 22568 Performance

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0659800000
Нет в наличии
1 шт
0659800100
В наличии
1 шт
298.5 грн
0659800200
В наличии
1 шт
259.6 грн
0659800300
В наличии
1 шт
284.3 грн
0659800400
В наличии
1 шт
487 грн
0659800600
В наличии
1 шт
913.7 грн
0659800750
В наличии
1 шт
1 118.4 грн792 грн
0659800700
В наличии
1 шт
1 093.2 грн780 грн

Держатель Плашки EN 22568 Performance от Wurth: Мощный и Удобный Инструмент

Держатель плашки EN 22568 Performance от Wurth представляет собой выдающийся инструмент, разработанный для профессиональных механиков, металлообрабатывающих специалистов и всех, кто ценит качественные решения в инструменте. Этот держатель обладает рядом выдающихся характеристик, которые делают его идеальным выбором для резки, фрезеровки и обработки материалов.

Преимущества Держателя Плашки EN 22568 Performance от Wurth:

  1. Максимальная Производительность: Держатель EN 22568 Performance спроектирован для обеспечения максимальной производительности при обработке различных материалов, включая металлы и пластик.

  2. Удобство и Эффективность: Эргономичная рукоятка и удобная система крепления обеспечивают комфорт и эффективность при работе с плашками.

  3. Регулировка Угла Наклона: Держатель позволяет регулировать угол наклона плашки, что дает большую гибкость в выполнении различных задач.

  4. Износостойкость: Изготовленный из высококачествных материалов, держатель EN 22568 Performance отличается высокой износостойкостью и долгим сроком службы.

  5. Сферы Применения: Подходит для металлообработки, включая фрезеровку, нарезку резьбы, строгание и другие операции, что делает его универсальным инструментом для промышленных и автомобильных задач.

  6. Совместимость с Различными Плашками: Держатель совместим с различными типами режущих плашек, что расширяет его функциональность.

Сферы Применения Держателя Плашки EN 22568 Performance от Wurth:

  1. Металлообработка: Идеальное решение для обработки и резки металлических деталей и заготовок.

  2. Производство: Широко используется в производственных цехах для точных операций по обработке материалов.

  3. Автомобильный Ремонт: Эффективен при автомобильных ремонтных работах, включая строгание и обработку деталей.

Держатель плашки EN 22568 Performance от Wurth является надежным и мощным инструментом, который поможет вам справиться с разнообразными задачами в сфере металлообработки и производства. Благодаря его выдающимся характеристикам, он станет вашим незаменимым помощником в достижении профессиональных и качественных результатов.

При выборе держателя плашки EN 22568 Performance от Wurth, следует обратить внимание на следующие важные характеристики:

  1. Совместимость с Плашками: Убедитесь, что держатель совместим с типами режущих плашек, которые вы планируете использовать. Это гарантирует правильное крепление и работу инструмента.

  2. Регулировка Угла Наклона: Возможность регулировки угла наклона плашки является важной характеристикой, так как это позволяет адаптировать инструмент под конкретные задачи и материалы.

  3. Материал и Прочность: Обратите внимание на материал, из которого изготовлен держатель. Качественные сплавы или покрытия обеспечивают долгий срок службы и устойчивость к износу.

  4. Эргономика и Рукоятка: Удостоверьтесь, что рукоятка держателя удобна для вас и обеспечивает надежный захват. Эргономичный дизайн снижает утомляемость при работе.

  5. Производительность и Универсальность: Инструмент должен обеспечивать высокую производительность и быть универсальным в использовании. Подходит ли он для разных видов обработки и материалов?

  6. Бренд и Репутация: Бренд Wurth известен своей репутацией в сфере инструментов. Убедитесь, что выбранный держатель соответствует стандартам качества этого бренда.

  7. Отзывы и Рекомендации: Поиск отзывов от пользователей и рекомендаций от специалистов может помочь вам оценить реальный опыт использования инструмента.

Выбор держателя плашки EN 22568 Performance от Wurth зависит от ваших конкретных задач и предпочтений. Обратив внимание на указанные характеристики, вы сможете выбрать инструмент, который наилучшим образом подходит для вашей работы и обеспечивает высокую производительность и надежность.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация