Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø55X16

Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø55X16 - фото №1Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø55X16 - фото №2
Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø55X16 - фото №1
Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø55X16 - фото №2

Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø55X16

Держатель плашек EN 22568 Performance ВОРОТОК-Д/ПЛАШК-22568-PERF-55X16
ZEBRA

Номер товара 0659800750
В наличии

Цена:
1 080 грн/шт

Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø55X16

Номер товара 0659800750

1 080 грнБез НДС: 900 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Высокопроизводительный держатель для плашки из литого цинка для монтажа круглых резьбонарезных плашек, изготовленный в соответствии с DIN EN 22568, DIN EN 24231.

Обновленная модель с усиленным корпусом и черными ручками выполнена из стали для высоких нагрузок.

  • Безопасная работа даже в случае применения больших усилий
  • Очень высокая выносливость по сравнению со стандартными моделями благодаря новой геометрии инструмента и новому процессу изготовления с более жесткими производственными допусками
  • Удобная работа.
    Фиксация с мелкой перекрестной накаткой обеспечивает зажим резьбовой плашки без отвертки

Инструкции
Резьбонарезная плашка устанавливается в паз держателя резьбонарезной плашки на высоте среднего винта. Прежде всего, средний винт фиксируется отверткой. Затем два противоположных винта затягиваются, чтобы правильно зажать резьбонарезную плашку. За ними следуют два оставшихся винта, которые окончательно закрепляют резьбонарезную плашку. Затем резьбонарезная плашка устанавливается вертикально на заготовку. Благодаря двум рукояткам можно теперь увеличить усилие для упрощения резки.
Резьбонарезные плашки "HSS Performance" и "HSCo Multi Performance" можно использовать с обеих сторон благодаря двустороннему разрезу.

При резке необходимо использовать достаточное количество смазки.
После двух оборотов разрез может быть нарушен коротким поворотом назад.

Написать отзыв

   

Информация о продукте