Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Долото плоское Plus LS
Долото плоское Plus LS - фото №1

Долото плоское Plus LS

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Долото плоское Plus LS

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0648862250
В наличии
1 шт
600 грн576 грн

Долото плоское Plus LS от Wurth

Долото плоское Plus LS от Wurth - это профессиональный инструмент для выполнения различных работ по долблению и довбливанию в бетоне, кирпиче, камне и других твердых материалах. Оно отличается высокой прочностью, долговечностью и эффективностью.

Основные характеристики

  • Рабочая длина: 250 мм
  • Ширина режущей кромки: 20 мм
  • Тип хвостовика: SDS-plus
  • Материал: сталь CrMoV
  • Покрытие: TiN

Особенности

  • Усиленная конструкция с закаленным режущим краем обеспечивает высокую прочность и долговечность
  • Покрытие TiN повышает износостойкость и предотвращает коррозию
  • Оптимизированная геометрия режущей кромки обеспечивает высокую эффективность работы

Способ применения

Долото плоское Plus LS используется с перфоратором или отбойным молотком. Для установки долота в инструмент необходимо вставить его хвостовик в патрон и зафиксировать поворотом. При работе с долотом необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

  • Одевайте защитные очки и перчатки
  • Не работайте с инструментом, если он поврежден
  • Не используйте долото для сверления отверстий

Зачем нужен этот товар

Долото плоское Plus LS необходим для выполнения следующих работ:

  • Долбление и довбивание отверстий в бетоне, кирпиче, камне и других твердых материалах
  • Разрушение стен, полов и других конструкций
  • Подготовка поверхностей к дальнейшей обработке

Этот инструмент незаменим для профессионального использования в строительстве, ремонте и других сферах деятельности.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе долота плоское Plus LS следует обратить внимание на следующие факторы:

  • Рабочая длина: чем длиннее долото, тем глубже оно может пройти в материал
  • Ширина режущей кромки: чем шире кромка, тем больше материала можно удалить за один проход
  • Тип хвостовика: долото с хвостовиком SDS-plus подходит для большинства перфораторов и отбойных молотков
  • Материал: сталь CrMoV обеспечивает высокую прочность и долговечность


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация