Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Долото плоское Plus LS

Долото плоское Plus LS
ПЛОСК.ДОЛОТО-PLUS-LS-L250-B20MM
ZEBRA

Номер товара 0648862250
В наличии
Цена:
540 грн/шт

Долото плоское Plus LS

Номер товара 0648862250

540 грн Без НДС: 450 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Плоское долото нового поколения премиум-класса с инструментальным патроном SDS-plus.

Оптимизированная защита от заклинивания

Новая форма зубила предотвращает заклинивание и снижает трение.

Высокая скорость обработки

Самозатачивающаяся конструкция позволяет снимать больше материала за меньшее время и обеспечивает высокую производительность съема на протяжении всего срока службы инструмента.

Срок службы увеличен на 200% по сравнению со стандартными версиями

Расширенная рабочая зона

Держатель инструмента Подходит для SDS-plus
Длина 250 мм
Ширина 20 мм

Написать отзыв