Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Лампа повор. и стоп-сигн. т/с, Basic
Лампа повор. и стоп-сигн. т/с, Basic - фото №1

Лампа повор. и стоп-сигн. т/с, Basic

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 3

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Лампа повор. и стоп-сигн. т/с, Basic

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
07207341
В наличии
10 шт
28 грн
07207383
В наличии
10 шт
33.1 грн
07207321
В наличии
10 шт
22.9 грн

Лампы поворотные и стоп-сигнала для транспортных средств, модель Basic от Wurth: Надежность и Безопасность на Дорогах

Лампы поворотные и стоп-сигнала играют ключевую роль в обеспечении безопасности на дорогах. Они сообщают другим участникам движения ваши намерения и помогают предотвратить возможные аварии. Лампы Basic от компании Wurth представляют собой надежное и эффективное решение для вашего транспортного средства.

Основные характеристики ламп поворотных и стоп-сигнала Basic от Wurth:

  1. Надежность сигнализации: Лампы Basic обеспечивают надежное и четкое свечение, что помогает другим водителям и пешеходам легко определить ваши намерения на дороге. Это существенно улучшает безопасность вождения.

  2. Яркость и четкость светового сигнала: Лампы Basic создают яркий световой сигнал, который легко виден в различных условиях, включая темное время суток, дождь и туман.

  3. Долговечность: Продукция Wurth изготавливается с использованием высококачествных материалов, что обеспечивает долгий срок службы ламп. Вы можете полагаться на их работу в течение длительного времени без постоянной замены.

  4. Экономичность: Лампы Basic от Wurth предоставляют доступное и экономически выгодное решение для замены сигнальных ламп.

  5. Соответствие стандартам безопасности: Продукция Wurth соответствует высоким стандартам качества и безопасности, что обеспечивает уверенность в надежности и производительности ламп.

Лампы поворотные и стоп-сигнала модели Basic от Wurth предоставляют надежное и эффективное решение для обеспечения безопасности на дороге. Они помогают водителям давать ясные и видимые сигналы своих намерений, что способствует снижению риска дорожных происшествий. Надежность, яркость и доступность делают их идеальным выбором для замены ламп поворотных и стоп-сигнала в ваших транспортных средствах.

При выборе ламп поворотных и стоп-сигнала для транспортных средств, следует обращать внимание на несколько важных характеристик:

  1. Яркость: Яркие сигнальные лампы обеспечивают лучшую видимость для других водителей и пешеходов. Поэтому хорошая яркость является ключевой характеристикой. Убедитесь, что выбранные лампы обеспечивают достаточно света, чтобы сигналы были видны на достаточно большом расстоянии.

  2. Цвет свечения: Лампы поворотных и стоп-сигнала имеют определенный цвет свечения в соответствии с правилами дорожного движения. Например, поворотные лампы должны быть оранжевыми, а стоп-сигналы - красными. Убедитесь, что выбранные вами лампы соответствуют этим требованиям.

  3. Долговечность: Хорошие сигнальные лампы должны быть долговечными и не выходить из строя слишком быстро. Посмотрите на обещанный срок службы или гарантию производителя.

  4. Соответствие стандартам безопасности: Убедитесь, что лампы соответствуют стандартам безопасности и правилам дорожного движения вашей страны. Это важно для обеспечения безопасности на дороге.

  5. Тип разъема: Проверьте, что лампы имеют правильный тип разъема, который совместим с вашим автомобилем. Разные автомобили могут использовать разные типы разъемов.

  6. Удобство замены: Некоторые лампы более удобны в замене, чем другие. Обратите внимание на процесс установки и замены, чтобы убедиться, что он не слишком сложен.

  7. Экономичность: Цена также может быть важным фактором. Сравните стоимость ламп с их характеристиками и долговечностью, чтобы выбрать оптимальное сочетание цены и качества.

При выборе ламп поворотных и стоп-сигнала для транспортных средств, важно подбирать продукцию, которая соответствует вашим потребностям, предоставляет необходимую яркость и соблюдает стандарты безопасности.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация