Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Безопасный нож S2 с ручкой из 3 частей
Безопасный нож S2 с ручкой из 3 частей - фото №1

Безопасный нож S2 с ручкой из 3 частей

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Безопасный нож S2 с ручкой из 3 частей

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
071566017
В наличии
1 шт
508.8 грн

Безопасный нож S2 с ручкой из трех частей от Wurth: инновации для безопасной и эффективной работы

Безопасный нож S2 с ручкой из трех частей от Wurth - это инструмент, который сочетает в себе передовые технологии и безопасность для профессионального использования. С момента своего выпуска этот нож стал незаменимым помощником для профессионалов в различных областях, включая электромонтаж, строительство, а также промышленное оборудование.

Вот ключевые характеристики и преимущества безопасного ножа S2 от Wurth:

  1. Трехчастная ручка для надежного захвата: Ручка ножа выполнена из трех частей, обеспечивая удобство удержания и точного контроля над инструментом во время работы. Это способствует повышенной безопасности в процессе работы.

  2. Блокировка лезвия для безопасного хранения и транспортировки: Механизм блокировки лезвия предотвращает случайное развертывание, обеспечивая безопасное хранение и транспортировку ножа.

  3. Изменяемые лезвия для многофункционального применения: Нож оснащен сменными лезвиями, позволяя выбирать оптимальную форму лезвия в зависимости от конкретной задачи. Это увеличивает универсальность использования.

  4. Эргономичный дизайн для комфортной работы: Эргономичная форма ножа спроектирована для удобства и минимизации усталости во время длительной работы, обеспечивая максимальный комфорт.

  5. Прочные материалы для долговечности: Нож изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивая прочность и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

  6. Безопасность на рабочем месте: Безопасный нож S2 с ручкой из трех частей помогает соблюдать безопасность на рабочем месте, предотвращая возможные травмы и несчастные случаи.

Безопасный нож S2 с ручкой из трех частей от Wurth - это сочетание безопасности, функциональности и удобства, делающее его идеальным выбором для профессионалов, которые ценят надежные инструменты для эффективной работы.

Преимущества безопасного ножа S2 с ручкой из трех частей от Wurth являются результатом его особенностей и инноваций, которые делают его более безопасным и удобным по сравнению с другими ножами:

  1. Безопасность в использовании:

    • Одним из ключевых преимуществ является повышенный уровень безопасности. Механизм блокировки лезвия и специальные защитные элементы снижают риск травмирования и несчастных случаев при работе с ножом.
  2. Удобство и эргономичность:

    • Трехчастная ручка обеспечивает удобный захват и контроль над ножом, что делает его эргономичным и удобным в использовании. Это особенно важно для длительных рабочих сессий.
  3. Многофункциональность и гибкость:

    • Благодаря сменным лезвиям нож S2 подходит для различных задач и материалов. Это позволяет его использование в широком спектре профессиональных областей.
  4. Прочность и долговечность:

    • Использование высококачественных материалов при изготовлении делает нож S2 долговечным и устойчивым к износу, обеспечивая длительный срок службы.
  5. Безопасное хранение и транспортировка:

    • Механизм блокировки лезвия помогает предотвратить случайное развертывание ножа при хранении и транспортировке, что повышает безопасность пользователя.
  6. Соответствие стандартам безопасности:

    • Безопасный нож S2 отвечает стандартам безопасности, что делает его надежным инструментом для профессионального использования в различных сферах.

Отличие безопасного ножа S2 с ручкой из трех частей от других ножей заключается прежде всего в акценте на безопасность пользователя, удобстве эксплуатации и универсальности в применении. Это инструмент, который стремится удовлетворить потребности профессионалов, предлагая им безопасные и эффективные возможности для работы.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация