Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Отраслевые решения
Работа и карьера
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Ручной инструмент
Торцевые головки и трещотки
Ручн. торц. ключи, принадлежности
Удлинитель, торц. ключ
Удлинитель 3/4 дюйма
Фильтр
Длина (L)
200 мм
1
400 мм
1
583.8
-
966
грн
Цена
-
грн
Выберите фильтры
Фильтр
Выберите фильтры
Удлинитель 3/4 дюйма
Сортировка:
По умолчанию
Название (А - Я)
Название (Я - А)
Цена (низкая > высокая)
Цена (высокая > низкая)
Показать:
24
25
50
75
100
Удлинитель Wurth 3/4" 200мм
(арт. 071514105)
834
грн/шт
В наличии
Удлинитель Wurth 3/4" 395мм
(арт. 071514106)
1 380
грн/шт
В наличии
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
⭐ Категория товаров
Удлинитель 3/4 дюйма
⭐ Количество товаров в наличии
2
⭐ Самый дешевый товар
583.8 грн
⭐ Самый дорогой товар
966 грн