Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Удлинитель Wurth 3/4" 395мм - фото №1Удлинитель Wurth 3/4
Удлинитель Wurth 3/4" 395мм - фото №1
Удлинитель Wurth 3/4

Удлинитель Wurth 3/4" 395мм

Удлинитель Wurth 3/4" 395мм
УДЛИНИТЕЛЬ-3/4ZO-L395MM
ZEBRA

Номер товара 071514106
В наличии

Цена:
1 380 грн/шт

Удлинитель Wurth 3/4" 395мм

Номер товара 071514106

1 380 грнБез НДС: 1 150 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

  • Стандарт: DIN 3123, ISO 3316.
  • Поверхность: Хромированная.
  • Повод: Квадрат 3/4".
  • Наконечник: Квадратная головка 3/4”.

Написать отзыв

   

Информация о продукте