Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Диаметр заклепок
138.6 - 201.6 грн Цена
- грн
Рез. шпил. с соп. д рез. закл. RP/CSK
Рез. шпил. с соп. д рез. закл. RP/CSK - фото №1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Рез. шпил. с соп. д рез. закл. RP/CSK

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 5

Версии товара Рез. шпил. с соп. д рез. закл. RP/CSK

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
091794830
В наличии
1 шт
198 грн
091794840
В наличии
1 шт
240 грн
091794850
В наличии
1 шт
198 грн
091794860
В наличии
1 шт
198 грн
091794880
В наличии
1 шт
198 грн

Рез. шпил. с соп. д рез. закл. RP/CSK от Wurth: все что нужно знать!

Рез. шпил. с соп. д рез. закл. RP/CSK от Wurth – это резьбовой штифт с резьбой по всей длине и конической головкой с крестообразным шлицем. Он используется для создания надежных резьбовых соединений в различных материалах, таких как:

  • Металлы: сталь, алюминий, латунь
  • Пластики: полипропилен, полиэтилен, ПВХ
  • Дерево: сосна, дуб, бук

Основные характеристики

  • Материал: сталь
  • Покрытие: цинк
  • Диаметр: от M3 до M12
  • Длина: от 6 мм до 50 мм
  • Тип резьбы: метрическая
  • Тип шлица: крестообразный PZ

Особенности

  • Высокая прочность: штифты Wurth изготовлены из высококачественной стали и имеют высокую прочность на растяжение и срез.
  • Надежное соединение: резьба по всей длине штифта обеспечивает надежное соединение с материалом.
  • Простота использования: штифты легко устанавливаются с помощью обычного крестообразного ключа.
  • Универсальность: штифты Wurth могут использоваться в различных материалах и для различных применений.

Применение

  • Ремонт: штифты Wurth могут использоваться для ремонта поврежденных резьбовых соединений.
  • Строительство: штифты Wurth могут использоваться для крепления различных элементов к стенам, потолкам и другим конструкциям.
  • Производство: штифты Wurth могут использоваться для сборки различных изделий.

Перед покупкой

  • Определите материал: выберите штифт, который подходит для материала, с которым вы будете работать.
  • Определите диаметр и длину: выберите штифт, который соответствует диаметру отверстия и желаемой глубине соединения.
  • Определите тип резьбы: выберите штифт, который имеет резьбу, совместимую с резьбой в материале.
  • Определите тип шлица: выберите штифт, который имеет шлиц, совместимый с вашим инструментом.

Wurth – это ведущий производитель крепежных элементов и инструментов. Компания Wurth предлагает широкий ассортимент резьбовых штифтов, которые отличаются высоким качеством и надежностью.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация