Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Ручной инструмент
Инстр.д/осмотра легк./комм. трансп. средств
Инстр.д/осмотра легк./комм. трансп. средств
Магнитный подъемник
Магнитный подъемник
Фильтр
Диаметр головы
8 мм
1
12 мм
1
Разрешенная нагрузка, макс.
600 г
1
1000 гр
1
810
-
1140
грн
Цена
-
грн
Выберите фильтры
Фильтр
Выберите фильтры
Магнитный подъемник
Сортировка:
По умолчанию
Название (А - Я)
Название (Я - А)
Цена (низкая > высокая)
Цена (высокая > низкая)
Показать:
24
25
50
75
100
Держатель магнитный WURTH гибкий 460 мм 600G
(арт. 07153535)
810
грн/шт
В наличии
Магнитный захват WURTH гибкий 460 мм 1000G
(арт. 07153545)
1 140
грн/шт
В наличии
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
Топ покупаемых товаров
Держатель магнитный WURTH гибкий 460 мм 600G
(арт. 07153535)
Гибкий вал для универсального применения..
810
грн/шт
В наличии
Магнитный захват WURTH гибкий 460 мм 1000G
(арт. 07153545)
Гибкий вал для универсального применения..
1 140
грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаров
Магнитный подъемник
⭐ Количество товаров в наличии
2
⭐ Самый дешевый товар
1 140 грн
⭐ Самый дорогой товар
1 140 грн