Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Брюки рабочие VIKING, размер 54

Брюки рабочие VIKING, размер 54 - фото №1

Брюки рабочие VIKING, размер 54

Брюки рабочие VIKING, 65% полиэстер 35% хлопок, серо-черные, размер 54 -арт. 5899706354

Номер товара 5899706354
В наличии

Цена:
1 353.6 грн/шт

Брюки рабочие VIKING, размер 54

Номер товара 5899706354

1 353.6 грнБез НДС: 1 128 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Обеспечивают комфорт и защиту во время работы благодаря высококачественному материалу, современному дизайну и отличной цветовой комбинации с большим количеством трехмерных карманов.

• Усиление на коленях

• Место для защитных вкладок на колени

• Два боковых кармана

• Многофункциональный карман

• Два задних кармана с клапаном

• Карман на бедре с клапаном

• Тройные швы для долговечности и прочности

• Эластичный пояс

Цвет: Темно-серый с черными и оранжевыми вставками.

Размеры: 46 - 68

Таблиця розмірів

Написать отзыв