Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Брюки рабочие VIKING LITE, размер 50 - фото №1

Брюки рабочие VIKING LITE, размер 50

Брюки рабочие VIKING LITE, серо-черные, размер 50 -арт. 5899705350

Номер товара 5899705350
В наличии

Цена:
1 095.6 грн/шт

Брюки рабочие VIKING LITE, размер 50

Номер товара 5899705350

1 095.6 грнБез НДС: 913 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Рабочие штаны Viking Lite от Wurth являются идеальным выбором для ищущих комбинацию удобства, прочности и функциональности. Изготовленные из смесовой ткани (65% полиэстер, 35% хлопок) плотностью 245 г/м², эти брюки обеспечивают долговечность и комфорт во время различных видов работы.

Основные характеристики:

  • Материал: Смесевая ткань (65% полиэстер, 35% хлопок) плотностью 245 г/м², которая обеспечивает оптимальное сочетание прочности, комфорта и дышащих свойств
  • Защитное покрытие: Масло- и бензостойкое, грязеотталкивающее покрытие на полиуретановой основе в местах повышенного износа для дополнительной защиты от загрязнений и продления срока службы штанов
  • Эргономичный дизайн: Удобный крой для максимального комфорта и свободы движений, что позволяет беспрепятственно выполнять различные рабочие задания
  • Регулируемые ремни: Пояс с регулируемыми ремнями для лучшей подстройки под разные типы фигур
  • Карманы брюк Viking Lite:

  • Нагрудные карманы: Два нагрудных кармана с клапанами на липучке для безопасного хранения мелких инструментов или личных вещей
  • Боковые карманы: Два больших боковых кармана для удобного доступа к инструментам или другим предметам
  • Задние карманы: Два задних кармана с клапанами на липучке для безопасного хранения личных вещей или инструментов
  • Карман для мобильного телефона: Один карман для мобильного телефона с клапаном, обеспечивающий дополнительную защиту

  • Таблиця розмірів

    :
    Подходят для общестроительных работ, ремонта и монтажа, работы в автомастерских, складских помещениях, легкой промышленности, сельскохозяйственных работ и для уборки и обслуживания объектов

    Написать отзыв