Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Двусторонний зажимной ключ, глубокий изгиб
Двусторонний зажимной ключ, глубокий изгиб

Ключ накидной двухсторонний метрический Red Line
КЛЮЧ НАКИДНОЙ ДВОЙН.ИЗОГН.-WS17X19
RED LINE

Номер товара 5754305179
Нет в наличии

Исполнение: метрический, глубокий изгиб

Накидная часть: Двойной шестигранник

Стандарт: DIN 838/DIN 475-2

Материал: хром-ванадиевая сталь

Поверхность: Матовое хромирование

Узкое изделие с компактными наружными размерами, четкими скругленными очертаниями и сглаженными краями.

Ключ позволяет разъединять глубоко расположенные винтовые соединения благодаря головкам кольца с глубоким изгибом.

Внешний диаметр кольца (d1) 26,4 мм
Внешний диаметр кольца 2 (d2) 28,4 мм
Длина (L) 268 мм
Размер ключа 17 x 19 мм
Толщина кольца (a1) 10,8 мм
Толщина кольца 2 (a2) 12,1 мм

Написать отзыв