Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Двусторонние зажимные рожковые ключи Red Line WS24х26
Двусторонние зажимные рожковые ключи Red Line WS24х26

Двусторонние зажимные рожковые ключи Red Line WS24х26
КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ ДВОЙН. -WS24X26
RED LINE

Номер товара 5754304246
Нет в наличии

  • Исполнение: метрическое
  • Стандарт: DIN 3110/DIN 475-2
  • Материал: хром-ванадиевая сталь
  • Поверхность: матовое хромирование, полированные головки
  • Геометрические характеристики: Угол наклона открытой стороны 15º

Длина (L) 265 мм
Наружный размер головки гаечного ключа (b1) 51,3 мм
Наружный размер головки гаечного ключа 2 (b2) 54 мм
Размер ключа 24 x 26 мм

Написать отзыв