Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Двусторонние зажимные рожковые ключи Red Line WS16х18
Двусторонние зажимные рожковые ключи Red Line WS16х18

Двусторонние зажимные рожковые ключи Red Line WS16х18
КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ ДВОЙН. -WS16X18
RED LINE

Номер товара 5754304168
Нет в наличии

  • Исполнение: метрическое
  • Стандарт: DIN 3110/DIN 475-2
  • Материал: хром-ванадиевая сталь
  • Поверхность: матовое хромирование, полированные головки
  • Геометрические характеристики: Угол наклона открытой стороны 15º

Длина (L) 202 мм
Наружный размер головки гаечного ключа (b1) 33,6 мм
Наружный размер головки гаечного ключа 2 (b2) 35,9 мм
Размер ключа 16 x 18 мм

Написать отзыв