- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Двусторонние рожковые ключи
- Двусторонний рожковый ключ, выгнутый
- Ключ рожковый двухсторонний, Red Line
- Двусторонние зажимные рожковые ключи
Способы доставки
Исполнение: метрическое
Стандарт: DIN 3110/DIN 475-2
Материал: хром-ванадиевая сталь
Поверхность: матовое хромирование, полированные головки
Геометрические характеристики: Угол наклона открытой стороны 15º
Длина (L) | 202 мм |
Наружный размер головки гаечного ключа (b1) | 33,6 мм |
Наружный размер головки гаечного ключа 2 (b2) | 35,9 мм |
Размер ключа | 16 x 17 мм |