Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Двусторонние зажимные рожковые ключи Red Line WS14х15
Двусторонние зажимные рожковые ключи Red Line WS14х15

Двусторонние зажимные рожковые ключи Red Line WS14х15
КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ ДВОЙН. -WS14X15
RED LINE

Номер товара 5754304145
В наличии
Цена:
48 грн/шт 30.6 грн/шт

Двусторонние зажимные рожковые ключи Red Line WS14х15

Номер товара 5754304145

48 грн 30.6 грн Без НДС: 25.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

  • Исполнение: метрическое
  • Стандарт: DIN 3110/DIN 475-2
  • Материал: хром-ванадиевая сталь
  • Поверхность: матовое хромирование, полированные головки
  • Геометрические характеристики: Угол наклона открытой стороны 15º

Длина (L) 187 мм
Наружный размер головки гаечного ключа (b1) 30 мм
Наружный размер головки гаечного ключа 2 (b2) 32,2 мм
Размер ключа 14 x 15 мм

Написать отзыв