Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Товары для электриков
Система прокладки электропроводки
Кабельные втулки
Кабельный ввод
Фильтр
Внешний диаметр (D)
16 мм
1
18 мм
1
Внутренний диаметр (d)
9 мм
1
10 мм
1
Высота (H)
6,5 мм
1
8 мм
1
Просверленное отверстие (D1)
11 мм
1
12 мм
1
4.8
-
5.5
грн
Цена
-
грн
Выберите фильтры
Фильтр
Выберите фильтры
Кабельный ввод
Кабельный ввод, двухсторонний
Топ покупаемых товаров
Кабельный ввод, двухсторонний, 9X11X16мм
(арт. 05616648)
Сертификат соответствия Соответствует ROHS..
6.9
грн/шт
В наличии
Кабельный ввод, двухсторонний, 10х12х18мм
(арт. 05616650)
Сертификат соответствия Соответствует ROHS..
7.8
грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаров
Кабельный ввод
⭐ Количество товаров в наличии
2
⭐ Самый дешевый товар
4.8 грн
⭐ Самый дорогой товар
5.5 грн