- Назад
- Каталог товаров
- Товары для электриков
- Система прокладки электропроводки
- Кабельные втулки
- Кабельный ввод
- Кабельный ввод, двухсторонний
- Кабельный ввод, двухсторонний
Сертификат соответствия
Соответствует ROHS
ISO | 3302 |
Внешний диаметр (D) | 18 мм |
Внутренний диаметр (d) | 10 мм |
Высота (H) | 8 мм |
Материал | EPDM (каучук на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера) |
Не содержит силикон | Да |
Просверленное отверстие (D1) | 12 мм |
Соответствие ROHS | Да |
Стойкость к ультрафиолетовому излучению | Да |
Термостойкость, мин./макс. | -40 120 °C |
Толщина установки (h1) | 1 мм |
Цвет | Черный цвет |