Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f)
Длина анкера (l)
Метрический диаметр анкера
Момент затяжки (T inst)
Номинальный диаметр бура (d 0)
Анкер клиновый W-FA/S, оцинкованный
Анкер клиновый W-FA/S, оцинкованный - фото №1

Анкер клиновый W-FA/S, оцинкованный

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 24

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Анкер клиновый W-FA/S, оцинкованный

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
5932010105
Нет в наличии
1 шт
5932010120
В наличии
1 шт
30.9 грн
5932010145
В наличии
1 шт
42.2 грн
5932010175
В наличии
1 шт
48.7 грн
5932010095
Нет в наличии
1 шт
5932012105
В наличии
1 шт
40.6 грн
5932012115
В наличии
1 шт
43.8 грн
5932012145
В наличии
1 шт
48.7 грн
5932016150
В наличии
1 шт
87.7 грн
5932020180
В наличии
1 шт
259.8 грн
5932008110
В наличии
1 шт
24.4 грн
5932008080
В наличии
1 шт
20.3 грн
5932010215
В наличии
1 шт
81.2 грн
5932010060
В наличии
1 шт
22.7 грн
5932010085
В наличии
1 шт
26 грн
5932010090
В наличии
1 шт
27.6 грн
5932012110
В наличии
1 шт
42.2 грн
5932012125
В наличии
1 шт
45.5 грн
5932012160
В наличии
1 шт
58.5 грн
5932012180
В наличии
1 шт
71.4 грн
5932012200
В наличии
1 шт
94.2 грн
5932012220
В наличии
1 шт
97.4 грн40.8 грн
5932012240
В наличии
1 шт
100.7 грн41.7 грн
5932012255
В наличии
1 шт
112 грн48.9 грн

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация