Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Анкер клиновый W-FA/S M12x160мм 65-80мм

Анкер клиновый W-FA/S M12x160мм 65-80мм - фото №1Анкер клиновый W-FA/S M12x160мм 65-80мм - фото №2Анкер клиновый W-FA/S M12x160мм 65-80мм - фото №3Анкер клиновый W-FA/S M12x160мм 65-80мм - фото №4Анкер клиновый W-FA/S M12x160мм 65-80мм - фото №5
Анкер клиновый W-FA/S M12x160мм 65-80мм - фото №1
Анкер клиновый W-FA/S M12x160мм 65-80мм - фото №2
Анкер клиновый W-FA/S M12x160мм 65-80мм - фото №3
Анкер клиновый W-FA/S M12x160мм 65-80мм - фото №4
Анкер клиновый W-FA/S M12x160мм 65-80мм - фото №5

Анкер клиновый W-FA/S M12x160мм 65-80мм

Анкер клиновый W-FA/S (A2K) M12x160/65-80
Для сжатой зоны бетона
Оцинкованная сталь

Номер товара 5932012160
В наличии

Цена:
58.45 грн/шт

Анкер клиновый W-FA/S M12x160мм 65-80мм

Номер товара 5932012160

58.45 грнБез НДС: 48.71 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Клиновый анкер для средних и высоких нагрузок в бетоне без трещин, оцинкованная сталь

Сертификат качества

ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин

Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая)

Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края

Нагрузка может быть приложена сразу после установки

Сквозной монтаж экономит время

Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки

Минимальный объем сверления, экономия времени

Разнообразные варианты применения анкера


Индивидуальное крепление: монтаж в соответствии с ЕТА в бетон классом прочности C20/25 - C50/60 (сжатая зона бетона)
Высокая несущая способность, малые межосевые расстояния и расстояния от края основы
Подходит для крепления металлических конструкций, металлических профилей, консолей, лесов, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, деревянных конструкций, балок, навесных вентилируемых фасадов, фасадного остекления и т.д.
Анкер применяется для постоянных и переменных нагрузок (длительных, кратковременных, эпизодических)
W-FA/S разрешается применять только в сухих помещениях

Написать отзыв

   

Информация о продукте