Анкерный болт для высоких нагрузок в бетоне без трещин. Оцинкованная сталь.
Сертификат качества
ETA-02/0001 для одиночных креплений, вариант 7, бетон без трещин
Огнестойкость: F30, F60, F90 и F120; стойкость к воздействию огня в соответствии с DIN 4102-2:1977-09 (равномерная температурная кривая)
Высота крепления (t fix 2)/эффективная глубина анкеровки (he ef | 51 / 42 / 65 мм |
Высота крепления (t fix)/эффективная глубина анкеровки (he ef)/г | 45 / 48 / 70 мм |
Длина анкера (l) | 120 мм |
Крутящий момент анкеровки (T inst) | 30 Нм |
Материал | Сталь |
Метрический диаметр анкера | M10 |
Номинальный диаметр сверла (d 0) | 10 мм |
Одобрение | ETA-02/0001 |
Поверхность | Оцинкованный |
Сквозное отверстие в подсоединяемой детали (d f) | 12 мм |
Ширина зева ключа | 17 мм |