Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Внешний привод (s1)
Высота головки винта (k1)
Длина (l1)
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
3.5 - 55.7 грн Цена
- грн
DIN 933, сталь, кл. пр. 8.8, без покр.(3511110818)
DIN 933, сталь, кл. пр. 8.8, без покр.(3511110818) - фото №1

DIN 933, сталь, кл. пр. 8.8, без покр.(3511110818)

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 20

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара DIN 933, сталь, кл. пр. 8.8, без покр.(3511110818)

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
00551050
В наличии
100 шт
18.2 грн7.9 грн
00551040
Нет в наличии
100 шт
00551070
В наличии
25 шт
35.2 грн30.6 грн
00551240
В наличии
25 шт
19.3 грн16.8 грн
00551250
В наличии
25 шт
22.1 грн19.2 грн
005514100
В наличии
10 шт
79.6 грн
00551470
В наличии
50 шт
58 грн50.4 грн
00551025
В наличии
200 шт
18.5 грн13 грн
00551435
В наличии
100 шт
48.1 грн6.4 грн
00551270
В наличии
10 шт
25.2 грн16.6 грн
005510100
В наличии
100 шт
39.6 грн21.9 грн
00551080
В наличии
100 шт
44.7 грн10.7 грн
005512120
Предзаказ
10 шт
39.6 грн
00551280
В наличии
50 шт
33.6 грн18.5 грн
00551030
В наличии
200 шт
16 грн13.9 грн
00551220
В наличии
100 шт
8.1 грн3.5 грн
00551230
В наличии
100 шт
28.8 грн4.1 грн
00551460
В наличии
50 шт
42 грн19.7 грн
00551290
В наличии
50 шт
26.6 грн9.1 грн
00551260
В наличии
100 шт
22.2 грн13.3 грн

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация