Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW22 M14х70

Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW22 M14х70

Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW22 M14х70
БОЛТ-DIN933-8.8-SW22-M14X70

Номер товара 00551470
В наличии

Цена:
50.40 грн/шт

Болт с 6-гранной головкой, с полной резьбой Wurth SW22 M14х70

Номер товара 00551470

50.40 грн Без НДС: 42 грн

Количество

ЕУ

x50 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 933, сталь, класс прочности 8.8, без покрытия

Примечание

DIN 933 отменен и заменен на ISO 4017. Существует сходство (номинальные размеры увеличены | изменены размеры под ключ для M10, M12, M14 и M22).

Внешний привод (s1) SW22
Высота головки винта (k1) 8,8 мм
Длина (l1) 70 мм
Исполнение резьбы Полная резьба
Класс продукта A
Класс прочности 8.8
Материал Сталь
Нормы DIN 933
Покрытие Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Тип голови Шестигр. головка
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M14
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба

Написать отзыв