Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Мерный стакан
Мерный стакан - фото №1

Мерный стакан

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 3

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Мерный стакан

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0705800050
В наличии
1 шт
445.2 грн
0705800100
В наличии
1 шт
756.8 грн
0705800500
В наличии
1 шт
1 046.2 грн

Мерный стакан Wurth: Ваш надежный помощник в точном измерении

Мерный стакан от Wurth – это незаменимый инструмент для точного измерения жидкостей и различных растворов. Изготовленный из высококачественного и прочного материала этот мерный стакан обеспечивает надежность и точность измерений в течение длительного времени использования.

Основные характеристики

Материал: Изготовлен из высококачественного прозрачного пластика, что позволяет видеть уровень жидкости во время измерения.

Емкость: Доступны в разных объемах, что соответствует разным потребностям пользователей.

Шкала измерения: Оснащена четкой шкалой, которая позволяет осуществлять точные измерения с минимальной ошибкой.

Способ использования

Подготовка к измерению: Налить жидкость до нужного уровня, наблюдая за шкалой измерения.

Измерение: Установите мерный стакан на ровную поверхность и разрешите жидкости выровняться. Прочтите уровень жидкости на шкале, чтобы получить точный объем.

Переливание: При необходимости перенесите из мерного стакана жидкость в нужный контейнер, используя соответствующий инструмент.

Особенности и преимущества

Точность: Обеспечивает точные измерения объема жидкости без лишних ошибок.

Долговечность: Изготовлен из прочного материала, обеспечивающего длительную службу без потери качества.

Универсальность: подходит для измерения различных типов жидкостей и растворов в широком спектре использования.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация