Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Мерный стакан Wurth 1л - фото №1

Мерный стакан Wurth 1л

Мерный стакан Wurth 1л
СТАКАН-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ-1Л

Номер товара 0705800050
В наличии

Цена:
420 грн/шт

Мерный стакан Wurth 1л

Номер товара 0705800050

420 грнБез НДС: 350 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Мерный стакан Wurth 1л: Ваш надежный помощник для точных измерений.

Характеристики:

  • Измерительная шкала: Градуировка: 10 мл.
  • Материал: Пластик.
  • Объем: 1 л.
  • Устойчивость к воздействию: Масло, Кислота.
  • Цвет: Белый.

Особенности:

  • Точность и Надежность: С ценой деления шкалы 10 мл, наш мерный стакан обеспечивает высокую точность измерений.
  • Удобство Использования: Инструкции по использованию носят рекомендательный характер, гарантируя удобство при каждом использовании.
  • Универсальность: Подходит для множества способов применения и устойчив к воздействию масла и кислоты.
  • Стабильное Качество: Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции, основанное на нашем опыте и тестах.

Важные Уточнения:

  • Тестируйте перед использованием: Инструкции основаны на наших тестах, поэтому рекомендуем тестировать продукт перед каждым применением.
  • Ответственность за Применение: Компания не несет ответственности за результаты применения в каждом частном случае.
  • Информационная Поддержка: Служба клиентской поддержки предоставляет информацию консультационного характера, но не несет ответственности за результаты.
  • Технические Изменения: Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.

Выберите мерный стакан Wurth 1л для безупречных измерений и надежных результатов ваших задач!

Написать отзыв