Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Мерный стакан Wurth 2л - фото №1

Мерный стакан Wurth 2л

Мерный стакан Wurth 2л
СТАКАН-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ-2Л

Номер товара 0705800100
В наличии

Цена:
714 грн/шт

Мерный стакан Wurth 2л

Номер товара 0705800100

714 грнБез НДС: 595 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Мерный стакан Wurth 2л - надежный инструмент для точных измерений объема ваших жидких компонентов. Он оснащен удобной градуировкой с ценой деления шкалы 10 мл, что обеспечивает высокую точность в дозировке.

Технические характеристики:

  • Измерительная шкала: Градуировка 20 мл.
  • Материал: Прочный пластик.
  • Объем: 2 литра.
  • Устойчивость к воздействию: Масло, кислота.
  • Цвет: Белый.

Особенности:

  1. Высокая Точность Измерений: Шкала с ценой деления 10 мл обеспечивает точные измерения, что делает этот мерный стакан идеальным для использования в автомастерских, лабораториях и домашних условиях.

  2. Прочный Материал: Изготовлен из прочного пластика, стакан устойчив к воздействию масла и кислоты, обеспечивая долгий срок службы.

  3. Универсальное Применение: Подходит для различных жидких компонентов и смесей, а также может использоваться в различных областях, где требуются точные измерения объема.

Гарантия и Условия:

  • Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции.
  • Измерительный стакан Wurth разработан с учетом высоких стандартов, и мы оставляем за собой право на внесение технических улучшений.

Предостережения и Рекомендации:

  • Инструкции по использованию предоставляются в рекомендательном порядке, рекомендуется проводить тестирование перед каждым применением.
  • Компания не несет ответственности за результаты применения в каждом частном случае.
  • Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную информацию, за исключением консультаций в рамках договора.

Облегчите вашу работу с мерным стаканом Wurth - вашим надежным партнером в точных измерениях объема жидкостей.

Написать отзыв