Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Стакан мерный

Топ покупаемых товаров

Мерный стакан Wurth 1л
Мерный стакан Wurth 1л
(арт. 0705800050)

Мерный стакан Wurth 1л: Ваш надежный помощник для точных измерений. Характеристики: Измерит..

445.2 грн/шт
В наличии
Мерный стакан Wurth 5л
Мерный стакан Wurth 5л
(арт. 0705800500)

Мерный стакан Wurth 5л: Идеальное Решение для Ваших Измерений! Характеристики: Измерител..

1 046.2 грн/шт
В наличии
Мерный стакан Wurth 2л
Мерный стакан Wurth 2л
(арт. 0705800100)

Мерный стакан Wurth 2л - надежный инструмент для точных измерений объема ваших жидких компонентов..

756.8 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровСтакан мерный
⭐ Количество товаров в наличии3
⭐ Самый дешевый товар311.6 грн
⭐ Самый дорогой товар732.2 грн

Стакан мерный от Wurth: ваш точный помощник на кухне и в лаборатории

Мерный стакан от Wurth – это простой и удобный инструмент для измерения объема жидких и сыпучих продуктов. Он изготовлен из прочного и прозрачного пластика, что позволяет легко видеть содержимое.

Основные характеристики

  • Объем: 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л, 2 л, 5 л
  • Материал: полипропилен
  • Шкала: градуированная шкала с делениями 10 мл
  • Устойчивость к: маслам, кислотам, щелочам
  • Температурный диапазон: от -40°C до +100°C

Особенности

  • Удобная ручка: обеспечивает надежный захват и удобство использования.
  • Широкое основание: обеспечивает устойчивость стакана.
  • Легко читаемая шкала: позволяет точно отмерять необходимые объемы.
  • Подходит для использования в микроволновой печи: можно разогревать жидкости непосредственно в стакане.
  • Можно мыть в посудомоечной машине: облегчает уход за стаканом.

Способ применения

  • Для измерения объема жидкости или сыпучего продукта, просто насыпьте или налейте его в стакан до нужной отметки на шкале.
  • Для точного измерения, рекомендуется использовать стакан на ровной поверхности.
  • Не используйте стакан для измерения объема горячих жидкостей, температура которых выше 100°C.

Его можно использовать для

  • Отмеривания ингредиентов при приготовлении пищи
  • Измерения объема жидкостей при проведении химических опытов
  • Измерения объема сыпучих материалов при строительстве и ремонте
  • И многое другое

Мерный стакан от Wurth – это простой, удобный и надежный инструмент, который прослужит вам долгие годы.

Преимущества

  • Прочный и прозрачный пластик
  • Легко читаемая шкала
  • Удобная ручка
  • Широкое основание
  • Подходит для использования в микроволновой печи
  • Можно мыть в посудомоечной машине

Wurth – это немецкий бренд, который уже более 70 лет производит высококачественный инструмент.

Мерный стакан от Wurth – это отличный выбор для тех, кто ищет точный и надежный инструмент.