Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Емкости

Топ покупаемых товаров

Распылитель помповый 1л Wurth
Распылитель помповый 1л Wurth
(арт. 0891503001)

Ручной насос-распылитель для безопасного нанесения едких растворов. Материал распылителя инертный (с..

1 240.2 грн/шт
В наличии
Баллон с распылителем кислотоустойчивый Wurth 1000мм
Баллон с распылителем кислотоустойчивый Wurth 1000мм
(арт. 0891503030)

Пустой баллон с распылителем для простого нанесения кислотных составов из канистр и бочек. Для жидко..

1 494.6 грн/шт
В наличии
Кран сливной для канистры Wurth 5л
Кран сливной для канистры Wurth 5л
(арт. 089130201)

Кран для пластмассовой канистры объемом 5 л Инструкции по применению носят рекомендательный характер..

213.1 грн/шт
В наличии
Комплект ремонтный для распылителя WURTH
Комплект ремонтный для распылителя WURTH
(арт. 0891599)

Для насоса-распылителя - Арт. 0891503001 Инструкции по использованию носят рекомендательный характер..

445.2 грн/шт
В наличии
Мерный стакан Wurth 1л
Мерный стакан Wurth 1л
(арт. 0705800050)

Мерный стакан Wurth 1л: Ваш надежный помощник для точных измерений. Характеристики: Измерит..

445.2 грн/шт
В наличии
Мерный стакан Wurth 5л
Мерный стакан Wurth 5л
(арт. 0705800500)

Мерный стакан Wurth 5л: Идеальное Решение для Ваших Измерений! Характеристики: Измерител..

1 046.2 грн/шт
В наличии
Ручной пенообразователь, 1500 ml
Ручной пенообразователь, 1500 ml
(арт. 0891503021)

Подходит для образования пены при мойке очистителями автомобилей и коммерческого транспорта Б..

1 259.3 грн/шт
В наличии
Мерный стакан Wurth 2л
Мерный стакан Wurth 2л
(арт. 0705800100)

Мерный стакан Wurth 2л - надежный инструмент для точных измерений объема ваших жидких компонентов..

756.8 грн/шт
В наличии

Отзывы

23.02.2024

Отличный распылитель! Пользуюсь им уже полгода, никаких нареканий. Удобно лежит в руке, легко качается, распыляет равномерно. Использую его для опрыскивания растений в саду, а также для мойки окон и других бытовых нужд. Очень доволен покупкой!

30.03.2024

Искал недорогой и надежный распылитель для дачи. Остановился на этом варианте и не прогадал. Распылитель прочный, хорошо сделан. Использую его для полива цветов, деревьев, а также для обработки от вредителей. Пока все работает отлично. Покупкой доволен!

22.03.2024

Покупал этот распылитель для работы в автосервисе. Нужно было чем-то наносить обезжириватель на кузов перед покраской. Распылитель отлично справился с задачей. Равномерно распыляет, не течет, не засоряется. Рекомендую!

⭐ Категория товаровЕмкости
⭐ Количество товаров в наличии10
⭐ Самый дешевый товар149 грн
⭐ Самый дорогой товар1 046.2 грн

Емкости от Wurth: надежность и безопасность

Емкости от Wurth – это широкий ассортимент изделий, предназначенных для хранения, транспортировки и дозирования различных жидкостей и сыпучих материалов. Они изготавливаются из высококачественных материалов и с применением передовых технологий, что обеспечивает их надежность и долговечность.

Преимущества емкостей от Wurth:

  • Высокое качество изготовления. Емкости от Wurth изготавливаются из высококачественных материалов, прошедших тщательный отбор и тестирование. Это обеспечивает длительный срок службы изделий и их устойчивость к износу.

  • Широкий ассортимент. Wurth предлагает широкий ассортимент емкостей, охватывающий практически все основные виды изделий, используемых в промышленности, строительстве и других сферах. В каталоге компании представлены емкости из металла, пластика, дерева, ткани и других материалов.

  • Инновационные технологии. Wurth постоянно совершенствует свои технологии и внедряет инновационные решения в производство емкостей. Это позволяет создавать более эффективные и удобные в использовании изделия, отвечающие самым современным требованиям.

Основные виды емкостей от Wurth:

  • Металлические емкости - предназначены для хранения и транспортировки жидкостей и сыпучих материалов.
  • Пластиковые емкости - предназначены для хранения и транспортировки жидкостей и сыпучих материалов.
  • Деревянные емкости - предназначены для хранения и транспортировки сыпучих материалов.
  • Текстильные емкости - предназначены для хранения и транспортировки жидкостей и сыпучих материалов.

Примеры использования емкостей от Wurth:

  • Хранение жидкостей - емкости от Wurth используются для хранения различных жидкостей, таких как вода, масло, топливо и другие.
  • Транспортировка жидкостей - емкости от Wurth используются для транспортировки жидкостей на различные расстояния.
  • Хранение сыпучих материалов - емкости от Wurth используются для хранения различных сыпучих материалов, таких как песок, гравий, цемент и другие.
  • Транспортировка сыпучих материалов - емкости от Wurth используются для транспортировки сыпучих материалов на различные расстояния.

Советы по выбору емкостей от Wurth:

При выборе емкостей от Wurth необходимо учитывать следующие факторы:

  • Тип жидкости или сыпучего материала. Для хранения и транспортировки разных жидкостей и сыпучих материалов требуются емкости с разными характеристиками.

  • Ваши потребности. Выберите емкости, которые соответствуют вашим потребностям в объеме, функциональности и других характеристиках.

  • Ваш бюджет. Учитывайте свой бюджет при выборе емкостей.

Безопасность при использовании емкостей от Wurth:

  • Всегда используйте емкости в соответствии с инструкциями производителя.

  • Не перегружайте емкости.

  • Не используйте емкости, если они повреждены или неисправны.

Емкости от Wurth - это надежные и безопасные изделия, которые помогут вам хранить, транспортировать и дозировать различные жидкости и сыпучие материалы.