Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Аккум. налобн./сигнальн. лампа Ergopower Sensor
Аккум. налобн./сигнальн. лампа Ergopower Sensor - фото №1

Аккум. налобн./сигнальн. лампа Ergopower Sensor

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Аккум. налобн./сигнальн. лампа Ergopower Sensor

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0827809635
В наличии
1 шт
2 400 грн

Аккумуляторная налобная/сигнальная лампа Ergopower Sensor: ваш надежный помощник в темноте

На что обратить внимание

  • Яркость: лампа должна быть достаточно яркой, чтобы освещать рабочую зону.
  • Время работы: лампа должна работать достаточно долго без подзарядки.
  • Режимы работы: лампа должна иметь несколько режимов работы, например, для освещения ближнего и дальнего света.
  • Удобство использования: лампа должна быть легкой и удобной, чтобы не сковывать движения.
  • Функциональность: лампа может иметь дополнительные функции, например, датчик движения, режим стробоскопа.

Основные характеристики

  • Тип лампы: светодиодная
  • Световой поток: 200 лм
  • Время работы: до 6 часов
  • Режимы работы: 3 (основной, ближний, стробоскоп)
  • Функциональность: датчик движения, индикатор заряда батареи

Особенности использования

  • Лампа должна быть заряжена перед использованием.
  • Лампа должна быть надета на голову с помощью ремешка.
  • Лампа должна быть направлена на рабочую зону.
  • Не рекомендуется использовать лампу вблизи легковоспламеняющихся материалов.

Преимущества

  • Яркий свет
  • Длительное время работы
  • Несколько режимов работы
  • Удобство использования
  • Дополнительные функции

Аккумуляторная налобная/сигнальная лампа Ergopower Sensor – это отличный выбор для тех, кто ищет надежный и функциональный инструмент для работы в темное время суток.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация