Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Перезаряжаемый светодиодный налобный фонарь Ergopower Sensor

Светодиодный налобный фонарь с питанием от батареи Ergopower Sensor
HDLAMP-BTRY-LED-280LM-5V-3W-F.EU

Номер товара 0827809635
В наличии

1 921 грн/шт

Перезаряжаемый светодиодный налобный фонарь Ergopower Sensor

Номер товара 0827809635

1 921 грн Без НДС: 1 600.8 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно

Компактный налобный фонарь с сенсорной функцией

Сверхъяркая светоизлучающая поверхность, угол рассеивания 60 градусов

Задний кронштейн с вертикальной регулировкой вверх-вниз под углом 60 градусов

Оснащен двумя выключателями:

Стандартный переключатель Вкл./Выкл. - 1-я ступень - половинная интенсивность, 2-я ступень - полная интенсивность света.

Сенсорный выключатель - датчик движения (движением руки) на расстоянии до 5 см от лампы

Класс защиты IP65

Ударопрочность IK07

Оголовье со встроенной противоскользящей резиновой полосой

Обеспечивает лучшую фиксацию

Примечание

Поставляется с Micro-USB

Аккумулятор / аккумулятор емкостью 1500 мАч
Время зарядки 2.5 ч
Мин. / Макс. световой период 5,5-2 ч.
Мин. / макс. световой поток 100/280 лм
Минимум индекс цветопередачи (CRI) 80
Мощность 3 Вт
Номинальное напряжение 5 V / DC
Степень защиты IP IP 65
Тип аккумулятора/батареи литий-полимерный
Тип подключения USB, Micro-USB
Цветовая температура 6500 К

Высокоспециализированный свет для кондиционирования автомобиля и подбора краски
Для проверки лакокрасочного покрытия после полировки. Следы шлифовки, голограммы, царапины и вмятины сделаны хорошо видимыми.