Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Изоляционная лента PVC, синяя 18мм/20м.

Изоляционная лента PVC, синяя 18мм/20м. - фото №1

Изоляционная лента PVC, синяя 18мм/20м.

Изоляционная лента PVC, синяя 18мм/20м.
-арт. 19851051

Номер товара 19851051
В наличии

Цена:
52.5 грн/шт

Изоляционная лента PVC, синяя 18мм/20м.

Номер товара 19851051

52.5 грнБез НДС: 43.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Регламентировано VDE DIN EN 60454–3-1 Тип 5.

 

  • Для изоляции электрических проводов
  • Мягкий материал ПВХ
  • Напряжение пробоя: до 9 кВ
  • Высокая эластичность и хорошие адгезионные свойства
  • Износостойкая
  • Устойчивость к легким кислотам и щелочам
  • Сохраняет свои свойства даже при больших перепадах температур
  • Термостойкость: от 0°C до +90°C

Написать отзыв