- Назад
- Головна
- Технико-химические товары
- Лента клейкая
- Лента клейкая, изоляция
- Лента электроизоляционная
- Лента электроизоляционная
- Лента электроизоляционная
33 грн
Безопасная изоляция и маркировка при установке электрического оборудования.
Проверено VDE в соответствии с требованиями DIN EN 60454-3-1, тип 5
Гарантия безопасности использования
Электрическая прочность 9 кВ
Пламезамедляющая
Безопасность и удобство применения
Износостойкость и устойчивость к старению
Высокая гибкость и прочность склеивания
Поддержание сохранности материала при переменной температуре
Большая устойчивость к слабым кислотам и щелочным растворам
Примечание
Защиты от прямого солнечного света.
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование нашей продукции.
Длина | 10 м |
Термостойкость, макс. | 90 °C |
Термостойкость, мин. | 0 °C |
Толщина | 0,15 мм |
Химическая основа | Акрилат, мягкая ПВХ-пленка |
Цвет | Зелен. |
Ширина | 15 мм |
Электрическая прочность на пробой | 9 кВ/мм |